ANGT 160605 PPFR ALU

Artikl br.: 216012 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,91 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,59 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
580 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ANGT 160605 PPFR
Tip ALU
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HU7710
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,13 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216012 ALU
EAN / GTIN 4045197411228

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1000
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
600
mokro maksimalno
 
suho