Frézovací vyměnitelné břitové destičky ANGT 160605 PPFR, pro frézovací hlavy, HU7710

Artiklové číslo: 216012 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    418,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    348,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
713 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce ANGT 160605 PPFR
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 11 mm
Tloušťka řezné destičky 6,1 mm
Délka řezné destičky 16,5 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 16,5 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Rohový rádius 0,5 mm
Délka rohového zkosení 2,3 mm
Úhel rohového zkosení 88 stupeň
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Úhel nastavení 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód ANGT 160605 PPFR
Provedení lamače třísek PP
Délka wiperu radiální 1,3 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HU7710
Povlak bez povlaku
Typ HU7710
Tloušťka řezné destičky 6,1 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída G
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 9 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216012 ALU
EAN / GTIN 4045197411228
Číslo výrobce 216012 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1000
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
600
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Vyměnitelné frézovací destičky pro nožovou hlavu č. 216000 - 216008.