Creion abraziv ELASTIC 52ZY 20x20-6x40 mm C 150 oțel/ oțel inoxidabil/ metal neferos

Cod articol: 2155
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2155
EAN / GTIN 9003170021555
Număr producător 2155
L-Număr L50140 1709

Descriere

Descriere:

Știfturile de rectificare ELASTICE PREMIUM sunt uneltele perfecte pentru universal utilizare pe o gamă largă de materiale. Gama include atât bolțuri moi elastice pentru suprafețe curbate, cât și bolțuri medii elastice pentru suprafețe drepte. În plus, sunt oferite instrumente mai puțin elastice pentru lucrul la viteze mai mari, precum și bolțuri speciale de marmură.

Caracteristică:

  • Formă: 52ZY piatră de şlefuit CILINDRIC
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, metale neferoase, plastic / PVC, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C 150 - BE15
  • Dimensiune (D x D - S x L): 20 x 20 - 6 x 40 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 150
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Sistemele coordonate de legare gri deschis permit bolțurilor ELASTICE de măcinare să obțină un utilizare universal
  • Gama oferă, de asemenea, știfturi mai puțin elastice pentru lucrul la viteze mai mari și știfturi marmorate pentru suprafețele marmorate

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe metale neferoase, PVC, oțel și oțel inoxidabil

Material:

Metale neferoase
Plastic
Oțel
Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Pentru lucrări solicitante pe metale neferoase, PVC, oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Stilouri marmorate (forma MS) pentru suprafețe marmorate
  • Respectați viteza maximă de lucru de max. 20 m/s.