Vast punt ELASTIC 52ZY 20x20-6x40 mm C 150 staal/roestvrij staal/ne metaal

Artikelnummer: 2155
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2155
EAN/GTIN 9003170021555
Nummer fabrikant 2155
L-nummer L50140 1709

Omschrijving

Omschrijving:

Ons assortiment biedt echter ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen, en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken. Maximale omtreksnelheid: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

Kenmerk:

  • Form: 52ZY SLIJPSTIFT, CILINDISCH
  • Specificatie : C 150 - BE15
  • Afmeting (D x T - S x L): 20 x 20 - 6 x 40 mm
  • diameter: 20 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet
  • Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken
  • Codering

Wir empfehlen:
  • Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal

Advies:

  • Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
  • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht