Popis:
PRÉMIOVÉ ELASTICKÉ brusné kolíky jsou dokonalým nástrojem pro univerzální použití na širokou škálu materiálů. Sortiment zahrnuje jak měkké pružné kolíky pro zakřivené povrchy, tak středně elastické kolíky pro rovné povrchy. Kromě toho jsou nabízeny méně elastické nástroje pro práci při vyšších rychlostech, stejně jako speciální mramorové kolíky.
Charakteristika:
- Tvar: 52Z BROUSICÍ KOLÍK VÁLCOVÝ
- Vs/max: 20 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, plast / PVC, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C 150 – BE15
- Rozměr (D x D - s x L): 20 x 20 - 6 x 40 mm
- Průměr: 20 mm
- Tloušťka: 20 mm
- Velikost zrna: 150
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Koordinované systémy vázání světle šedé umožňují univerzální použití PRUŽNÝCH brusných kolíků
- Řada také nabízí méně elastických kolíků pro práci při vyšších rychlostech a mramorovacích kolíků pro mramorování povrchů
Použití:
- Pro náročné práce na neželezných kovech, PVC, oceli a nerezové oceli
Doporučení:
- Mramorovací pera (tvar MS) pro mramorování povrchů
- Dodržujte maximální pracovní rychlost max. 20 m /s.