Plăcuță amovibilă pentru frezare AOMT110408 ER, pentru freze Softcut ®90°, HB8630

Cod articol.: 215462 INOX
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,67 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,89 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.029 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului AOMT110408 ER
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 7,5 mm
Grosimea plăcuţei 4,1 mm
Placă de tăiere lungime 12,8 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Lungimea muchiei de tăiere 12,5 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4,1 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 28 grad
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 13 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 20 grad
Raza de tăiere principală 2,3 mm
Condiţie de tăiere Întrerupt
Lungime de tăiere, limitată 11 mm
Cod ISO AOMT110408 ER
Diametrul orificiului de fixare 3,4 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor M
Material tăiș, denumire producător HB8630
Categorie HB8630
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere AOMT110408
Denumire Inserție de tăiere AOMT110408 ER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere întrerupt
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215462 INOX
EAN / GTIN 4069515039291
Număr producător 215462 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.