AOMT110408 ER marólapkához, Softcut® maróhoz, HB8630

Cikkszám: 215462 INOX
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,56 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,80 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 915 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód AOMT110408 ER
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB8630
Szerszámanyag Keményfém
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215462 INOX
EAN / GTIN 4069515039291
Gyártó száma 215462 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek