Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOMT110408 ER, pro frézy Softcut ®90°, HB8630

Artiklové číslo: 215462 INOX
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    267,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    223,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 326 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce AOMT110408 ER
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřúhelník
Šířka řezné destičky 7,5 mm
Tloušťka řezné destičky 4,1 mm
Délka řezné destičky 12,8 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 12,5 mm
Výška řezné hrany 4,1 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 28 stupeň
Úhel nastavení 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 13 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 20 stupeň
Hlavní poloměr řezu 2,3 mm
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 11 mm
ISO kód AOMT110408 ER
Průměr Upevňovací díry 3,4 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje M
Řezné materiály, označení výrobce HB8630
Typ HB8630
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky AOMT110408
Označení řezné destičky AOMT110408 ER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215462 INOX
EAN / GTIN 4069515039291
Číslo výrobce 215462 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.