Plaquita de corte de fresado AOMT110408 ER, para fresa Softcut®90°, HB8630

Número de artículo: 215462 INOX
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    10,56 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    8,80 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.306 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante AOMT110408 ER
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrada
Anchura de la plaquita de corte 7,5 mm
Grosor de placas de corte 4,1 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,8 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del borde de corte 12,5 mm
Altura del filo de corte 4,1 mm
Radio angular 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 28 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 13 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 20 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 20 grados
Radio del filo principal 2,3 mm
Condición de corte Sistema interrumpido
Longitud del filo, limitada 11 mm
Código ISO AOMT110408 ER
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas M
Material de corte, denominación del fabricante HB8630
Clase HB8630
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte AOMT110408
Designación plaquita de corte AOMT110408 ER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso derecha
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 3 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215462 INOX
EAN / GTIN 4069515039291
Número del fabricante 215462 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados