XNEX 080608 ST900

Cod articol: 215185 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,00 € / buc.
La cerere
În stoc
2.467 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XNEX 080608
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Adâncime maximă de aşchiere ap max 4 mm
Avans fz per dinte 0,18 mm
Grosimea plăcuţei S 6.35 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
335
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
280
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cele 6 tăişuri asigură o economie considerabilă datorită preţului scăzut per tăiş.
Plăcuţe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2×3 tăişuri, pentru operaţii de frezare unghiulară.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule