{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | TwinCut | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | ONEU 05T6 ANER | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Octogonal | |
| Grosimea plăcuţei | 6,1 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 14 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 3 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 5,795 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 14 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 135 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghiul la vârf | 135 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | ONEU 05T6 ANER | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7520 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7520 | |
| Placă de tăiere grosime | 6,1 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | ON05T6AN3R | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | ON05T6AN3R | |
| Denumire Inserție de tăiere | ONEU 05T6 ANER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 16 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | E | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 16 buc. | |
| Greutate | 11 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 213432 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197879974 | |
| Număr producător | 213432 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |