Jyrsinkääntöterä ONEU 05T6 ANER TwinCut -tasojyrsimille HB 7520, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 213432 ST1400
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,09 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,41 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ONEU 05T6 ANER
Tyyppi ST1400
Laji HB7520
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 16
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213432 ST1400
EAN / GTIN 4045197879974
Valmistajan numero 213432 ST1400
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×8 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max