Plaquette de fraisage ONEU 05T6 ANER, pour fraises à surfacer TwinCut, HB7520

Réf.: 213432 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,81 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    22,34 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
495 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série TwinCut
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant ONEU 05T6 ANER
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base huit côtés
Epaisseur plaquette 6,1 mm
Longueur de plaquette 14 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 3 mm
Hauteur arêtes 5,795 mm
Diamètre de plaquette 14 mm
Rayon d’angle 0,8 mm
Angle de pointe 135 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de pointe 135 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO ONEU 05T6 ANER
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7520
Revêtement TiAlN
Nuance HB7520
Epaisseur de plaquette 6,1 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette ON05T6AN3R
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 ON05T6AN3R
Désignation de la plaquette ONEU 05T6 ANER
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 16 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 16 pc.
Poids 11 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 213432 ST1400
EAN / GTIN 4045197879974
Réf. fabricant 213432 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max