Plăcuță amovibilă pentru frezare ANGX10T308ZEER, pentru freză de avans mare, HB9745

Cod articol: 213072 TI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,25 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,54 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
673 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZEER
Tip TI
Categorie HB9745
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,5 mm
Grosimea plăcuţei S 3.97 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 213072 TI
EAN / GTIN 4062406355487
Număr producător 213072 TI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 2 tăişuri. Substratul performant şi geometriile inovative ale tăişurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricaţie.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D/ap max.