Plăcuță amovibilă pentru frezare ANGX10T308ZESR, pentru freză de avans mare, HB9715

Cod articol: 213068 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,25 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    13,54 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.328 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă ANGX 10T308ZESR
Tip DUR
Categorie HB9715
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,4 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 1,6 mm
Avans fz per dinte 0,5 mm
Grosimea plăcuţei S 3.97 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Rază la colţ 0,8 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Număr producător 213068 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
50
Oţel < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 2 tăişuri. Substratul performant şi geometriile inovative ale tăişurilor garantează rezultate optime ale procesului de fabricaţie.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D/ap max.