• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 32mm, pro kopírovací frézy, posuv Helix

Artiklové číslo: 212695 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    2 619,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    2 183,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada ST1400
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce ST1400
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Průměr řezných destiček 32 mm
Šířka rohového zkosení 7 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 12 stupeň
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak AlCrN
Typ HB7520
Tloušťka řezné destičky 32 mm
Druh produktu Břitová destička
Norma Výrobní norma
Počet břitů 1 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 42 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212695 ST1400
EAN / GTIN 4045197712592
Číslo výrobce 212695 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.
S utvářečem třísky pro materiály tvořící dlouhé třísky.