{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | ST1400 | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | ST1400 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | redondo | |
| Diámetro de la placa de corte | 32 mm | |
| Ancho del chaflán angular | 7 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 12 grados | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Recubrimiento | AlCrN | |
| Clase | HB7520 | |
| Grosor de la inserción | 32 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 42 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212695 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197712592 | |
| Número del fabricante | 212695 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |