Freză de copiere lungă 12 mm

Cod articol: 212603 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare prin copiere
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare prin copiere
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 22 mm
Lungime ⌀ d1 53 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ d1 10 mm
⌀ cozii Ds h6 12 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219872 (10IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212603 12
EAN / GTIN 4045197712707

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături