Freză de copiere lungă, Coadă cilindrică, ⌀ D: 8mm

Cod articol.: 212603 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 110 mm
Răcire interioară nu
Lungime activă A 74 mm
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea tijei LS 57 mm
Diametru min. de tăiere Dc 8 mm
Diametru corp D2 7,2 mm
Diametrul gâtului D1 11,28 mm
Lungime de tăiere max. Lc 4 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Schimbare sculă PowerCard
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 74 mm
Greutate 74 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL); Freză de copiat
Tip produs Freză de copiat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212603 8
EAN / GTIN 4045197712684
Număr producător 212603 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.
Fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.