Kopieerfrees lang 12 mm

Artikelnummer: 212603 12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Cilinderschacht
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 22 mm
Lengte ⌀ d1 53 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
⌀ d1 10 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
Wisselplaatschroef 219872 (10IP; 2,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212603 12
EAN/GTIN 4045197712707

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 10IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen