Mătură cu mâner lung Elaston 43 cm

Cod articol.: 212600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 110 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 110 mm
Dotare Elaston
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură roşu
Muchiile cozii Rotunjit
Tip produs Perie de mână
Cu gaură de agăţare da
Lungimea cozii 430 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 212600
EAN / GTIN 4250560508799
Număr producător 212600
L-Număr L00760 178
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură cu mâner lung Elaston Corp din lemn de fag, nevopsit.