Escoba de mango largo Elaston 43 cm

Número de artículo: 212600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Pieces
  • Pasos del pedido: 20 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 110 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 110 mm
Colocación Elaston
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color rojo
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Con agujero para colgar
Longitud de mango 430 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 212600
EAN / GTIN 4250560508799
Número del fabricante 212600
Número L L00760 178
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de mango largo Elaston Cuerpo de madera de haya, sin barnizar.