Dolgoročajna metla Elaston 43 cm

Št. art.: 212600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina telesa 110 mm
Material telesa les
Širina ščetke 110 mm
Umestitev elaston
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge rdeča
Robovi ročaja zaobljeno
Vrsta izdelka ročna metla
Z izvrtino za obešanje Da
Dolžina ročaja 430 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212600
EAN/GTIN 4250560508799
Številka proizvajalca 212600
L-število L00760 178
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Dolgoročni metla Elaston Bukov les, nelakiran.