{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 150 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 158 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 7,6 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,27 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 67,56 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 5 (15IP) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 211759 80/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681845 |