{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea lamei | 50 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Momentul reglat | 4,2 | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Suport pentru biţi, suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică lungă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Intervalul de cuplu min. | 4,2 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 4,2 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 10 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea totală | 107 mm |
| Cod articol | 211750 4,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197643872 | |
| Număr producător | 211750 4,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |