Şurubelniţă dinamometrică, reglată fix 1,0 Nm

Cod articol: 211750 1,0
La cerere
În stoc
10.660 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±15
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±15 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală L 107 mm
Lungimea lamei 50 mm
Momentul reglat 1 Nm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică lungă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211750 1,0
EAN / GTIN 4045197764263

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente. Momentul de strângere este reglat. Suport cu magneţi permanenţi.

Funcţionare:

La atingerea momentului de rotaţie, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Împreună cu biţii 1/4 inch cu coada C 6,3 sau E 6,3, de ex., bit Torx Plus® Cod 674252. Recomandat pentru fixarea exactă a plăcuţelor amovibile conform momentului prestabilit.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Se livrează fără bit.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Momentul reglat (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături