• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft, Zylinderschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 25mm

Artikel-Nr.: 210551 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Einschraubwerkzeug-Aufnahme
Durchmesser außen werkzeugseitig D 24,8 mm
Durchmesser Schaft DS 25 mm
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Schraubaufnahme
Anzugsmoment 35 Nm
Länge gesamt L 120 mm
Auskraglänge A 63 mm
Innenkühlung möglich ja
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ZYL02500115
Aufnahmeform glatter Schaft mit zentraler Kühlschmierstoffübergabe
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 25 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 57 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie TopCut
Herstellerbezeichnung Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Rundlaufgenauigkeit 10 µm
Schwingungsdämpfung ja
mit Kühlkanalbohrung ja
Nutzlänge LN 63 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Material Hartmetall
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 0,443 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210551 25
EAN / GTIN 4045197662309
Herstellernummer 210551 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.
Mit VHM-Kern, ohne Spannfläche.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.