Mătură de mână Arenga/Elaston 30 cm Calitate de maestru

Cod articol.: 210470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 110 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 110 mm
Lungime echipare garnitură 300 mm
Dotare Amestec Arenga-Elaston
Forma părţii active a periei Peri în X
Culoare garnitură roşu
Muchiile cozii Rotunjit
Tip produs Perie de mână
Domeniu de utilizare – murdărire – Pentru utilizare universală
Cu gaură de agăţare da

Identificare și clasificare

Cod articol 210470
EAN / GTIN 4250560518774
Număr producător 210470
L-Număr L00760 100056
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură de mână Arenga/Elaston Perii deosebit de dese. Amestec de materiale rezistente, potrivit în special pentru murdărie fină și grosieră. Corp din lemn de fag prelucrat cu mare precizie.