• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handfeger Arenga/Elaston 30 cm Meisterqualität

Artikel-Nr.: 210470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körperbreite 110 mm
Körpermaterial Holz
Bürstenbreite 110 mm
Besatz-Bestückung Länge 300 mm
Bestückung Arenga-Elaston-Mischung
Besatzform X-Borsten
Besatzfarbe rot
Stielkanten abgerundet
Produktart Handbesen
Anwendungsbereich – Verschmutzung für universalen Einsatz
mit Loch zum Aufhängen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 210470
EAN / GTIN 4250560518774
Herstellernummer 210470
L-Nummer L00760 100056
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Handfeger Arenga/Elaston Besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und gröberen Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb