Escobilla de mano Arenga/Elaston 30 cm Calidad profesional

Número de artículo: 210470
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 110 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 110 mm
Longitud dotación filamentos 300 mm
Colocación Mezcla de arenga y elaston
Forma filamentos Cerdas X
Color filamentos color rojo
Cantos mango Forma redondeada
Tipo de producto Escoba manual
Ámbito de uso – suciedad – Para uso universal
Con agujero para colgar

Identificación y clasificación

Número de artículo 210470
EAN / GTIN 4250560518774
Número del fabricante 210470
Número L L00760 100056
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de mano Arenga/Elaston Carga especialmente densa. Mezcla de materiales resistentes, especialmente adecuada para suciedad fina y gruesa. Cuerpo de madera de haya con acabado de alta calidad.