Cap de frezare pentru degroşare / finisare, teşitură la 45°, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Cod articol.: 210270 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie TopCut
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare HOG-PGK20
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0146 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 14,6 mm
Lungimea cozii 0 mm
Material tăiș Carbură
Categorie HB730
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 25 mm
Lungimea totală 47,2 mm
Greutate 140 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş 20 mm
Clasa de toleranţă h10
Lungime de tăiere 15 mm
Lungimea capului 25 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr de tăișuri efective pe circumferinţă 4
Număr de tăișuri efective frontal 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 45 grad
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal; vertical
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Adâncime de tăiere max. 15 mm; 15 mm
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 210270 20
EAN / GTIN 4045197522252
Număr producător 210270 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript