Scară culisantă, cu 2 secțiuni, cu trepte standard 2x10 trepte

Cod articol.: 20810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 6 m
Traverse ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului este extinsă 4,92 m
Lungimea conductorului este retrasă 3 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 20810
EAN / GTIN 4031405208100
Număr producător 020810
L-Număr L90110 383
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Scara superioară de la 14 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6000 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 4920 mm
  • Lungime retrasă: 3000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x10 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da