Echelle coulissante à échelons en 2 parties avec traverse standard 2x10 échelons

Réf.: 20810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de traverses 1
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 10
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 6 m
Traverses oui
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle déployée 4,92 m
Longueur échelle repliée 3 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 20810
EAN / GTIN 4031405208100
Réf. fabricant 020810
Article hors catalogue L90110 383
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
  • Échelle supérieure de 14 échelons avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Rail transversal standard avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est fourni lâche et est vissé deux fois à l'extrémité inférieure de la barre de liaison
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 6000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 4920 mm
  • Longueur rétractée : 3000 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui