Drsna lestev, 2-sekcijska, s standardnim prehodom 2x10 prečk

Št. art.: 20810
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 1
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 10
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 6 m
Nosilne prečke da
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina izvlečene lestve 4,92 m
Dolžina uvlečene lestve 3 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 20810
EAN/GTIN 4031405208100
Številka proizvajalca 020810
L-število L90110 383
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Enostavna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejnim zaklepanjem dvižne naprave
  • Zgornja lestev iz 14 klinov s stenskimi valji
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji
  • Lestve do 3,0 m z lestvi nivello®
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Standardna prečna tirnica z nedrsečimi lestvi v optimalni širini do izbranega izdelka za varno stojalo in vzpon za pristajalne lestve nad 3,0 m. prečna tirnica je dobavljena ohlapno in dvakrat privita na spodnji konec veznega droga
  • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.

Lastnosti:

  • Delovna višina: 6000 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Podaljšana dolžina: 4920 mm
  • Dolžina uvlečena: 3000 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x10 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da