• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de achaflanado de MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 208071 12
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
329 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Recubrimiento sin revestimiento
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo Dc 12 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Longitud total L 83 mm
Diámetro vástago DS 12 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 26 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste 45
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo de perfil 90 grados
Número de ranuras de sujeción 2
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 60,5 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 136,1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 208071 12
EAN / GTIN 4062406544898
Número del fabricante 208071 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Fresado de ranuras
  • Avellanado
  • Biselado
  • También se puede utilizar como broca de puntear CN.