• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Artiklové číslo: 207474 2/6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu fréza na kulaté profily
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4 mm
Poloměr R 1 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 45 stupeň
Hloubka řezu max. L2 4 mm; 0,1 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Řezné materiály, označení výrobce HM
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Typ frézy ISO K
Kvalita vyvažování S/12000
Zadní úhel podbroušení 4 stupeň
Úhel odklonu třísky 12 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 4 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek modrá
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207474 2/6
EAN / GTIN 4062406130404
Číslo výrobce 207474 2/6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální výkon při obrábění v nejrůznějších nerez ocelích.
Vyšší odolnost vůči oxidaci a tvrdosti za tepla.
Použitelné za vysokých řezných rychlostí, velmi dobře se hodí i pro TOOLOX®.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Inox" Zobrazit všechny