GARANT Master INOX M SlotMachine Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 4 mm

Cod articol: 205448 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,15 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 205448 4
EAN / GTIN 4062406275471

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu un tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari în INOX. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină. Număr de lame adaptat la performanţa dorită şi siguranţa procesului.

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare, recomandată în special pentru prelucrarea canalelor complete.

Recomandare:

Pentru lucrări în condiţii de siguranţă a procesului, chiar pentru caneluri complete, utilizaţi portscule cu 4 orificii pentru canalele de răcire.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături