Scară glisantă cu 2 trepte, cu 2 secțiuni, cu bara transversală nivello® 2x10 trepte

Cod articol.: 20410
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Înălțime stinghii 0,03 m
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 6 m
Suspendabil nu
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Rezistenţă chimică ridicată nu
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului este extinsă 4,92 m
Lungimea conductorului este retrasă 3 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 20410
EAN / GTIN 4031405204102
Număr producător 020410
L-Număr L90110 330
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită cârligului de prindere cu blocare automată a dispozitivului de ridicare
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 14 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Nivello® Traverse în lățime optimă față de produsul selectat pentru o poziție și o ascensiune mai sigure datorită pantofilor nivello® Ladder cu tehnologie de înclinare pe 2 axe, control al unghiului de atac și plăci de picior înlocuibile. Traversa este furnizată lejer și este fixată cu șuruburi de două ori la capătul inferior al barei de legătură
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6000 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 4920 mm
  • Lungime retrasă: 3000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x10 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da