Escalera extensible de 2 tramos con travesaño nivello® 2x10 peldaños

Número de artículo: 20410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de travesaños 1
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,42 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 10
Altura de peldaño 0,03 m
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura
Altura de trabajo aprox. 6 m
Se puede colgar no
Plegable no
Superficie peldaño Estriado
Travesaños
Elevada resistencia química no
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera extendida 4,92 m
Longitud de la escalera retraída 3 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 20410
EAN / GTIN 4031405204102
Número del fabricante 020410
Número L L90110 330
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nivello® Traverse en una anchura óptima al producto seleccionado para una posición y un ascenso extra seguros gracias a las zapatillas de escalera nivello® con tecnología de inclinación de 2 ejes, control de ángulo de ataque y plantillas reemplazables. El riel cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.

Característica:

  • Altura de trabajo: 6000 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 4920 mm
  • Longitud retraída: 3000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x10 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados