{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet příčných traverz | 1 | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,42 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 10 | |
| Výška příčle | 0,03 m | |
| Šířka příčle | 0,03 m | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 280 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 6 m | |
| Lze zavěsit | ne | |
| Skládací | ne | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Traverzy | ano | |
| Vysoká odolnost vůči chemikáliím | ne | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka vysunutá | 4,92 m | |
| Žebřík délka zasunutá | 3 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 20410 | |
| EAN / GTIN | 4031405204102 | |
| Číslo výrobce | 020410 | |
| L-číslo | L90110 330 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |