{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 7 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 48 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Rază la colţ R | 0,1 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 56 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală | 0,02 mm | |
| Serie | Master Titan | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 48 mm | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01600105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lungimea tijei LS | 58 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,008 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Lungimea capului L3 | 48 mm | |
| Lungime umăr | 48 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de pătrundere | 0 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 0 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 7 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 40 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca rază | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 7 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 48 mm | |
| Lungime funcţională | 48 mm | |
| Turaţie max. | 16.000 min-1 | |
| Greutate | 268 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindrică (FWA); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Roz | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 203633 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197992055 | |
| Număr producător | 203633 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |