• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Diabolo Freză din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 25mm

Cod articol.: 203372 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 10
Diametru tăiş Dc 25 mm
Lungime de tăiere Lc 75 mm
Lungimea totală L 150 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Unghi de răsucire 50 grad
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 83 mm
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Serie Diabolo
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 75 mm
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02500105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO Freză
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 10
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 90 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 926 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat roşu
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203372 25
EAN / GTIN 4045197597595
Număr producător 203372 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
120
Oţel < 50 HRC
H
115
Oţel < 55 HRC
H
100
Oţel < 60 HRC
H
90
Oţel < 65 HRC
H
60
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi mici de aşchiere).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate