{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 10 | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm; 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 75 mm; 75 mm | |
| Lungimea totală L | 135 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Unghi de răsucire | 50 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,03 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 75 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,05×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02000105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 20 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Diabolo | |
| Denumirea producătorului | GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO; Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1; 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Număr caneluri de pretensionare | 10 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | H | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | Oţel < 65 HRC; Oţel < 65 HRC | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 564 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 203372 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197597588 | |
| Număr producător | 203372 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |