• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 8mm

Número de artículo: 203204 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 75 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 37 grados
Profundidad de corte máx. L2 8 mm; 32 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 44 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0080
Longitud vástago LS 35 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,009 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante no
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Diámetro posición libre D1 7,8 mm
Longitud de cabeza L3 32 mm
Longitud del reborde 40 mm
Tipo de fresa ISO G
Calidad de equilibrado G 2,5 mit HA
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de inmersión 0 grados
Profundidad de inmersión, máx. ap 0 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 5
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 37 mm
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación horizontal
Número de ranuras de sujeción 5
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud funcional 40 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 47 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203204 8
EAN / GTIN 4062406119935
Número del fabricante 203204 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado.

Nota:

Pida el modelo sin recubrimiento con el n.° 203208.