{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01001005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea cozii LS | 41 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM ALCRN | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | f8 | |
| Lungime de tăiere Lc | 22 mm | |
| Lungimea capului L3 | 22 mm | |
| Lungime umăr | 29,9 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 mit HB | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 40 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Rază la colţ R | 0 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 36,87 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 31 mm | |
| Lungime utilă L1 | 22 mm | |
| Lungimea totală L | 72 mm | |
| Lungime funcţională | 35 mm | |
| Greutate | 70 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Inel colorat | verde | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,4 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 22 mm |
| Cod articol | 203088 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197814289 | |
| Număr producător | 203088 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |