Disc de debitat diamantat 150 mm × 1,3 mm

Cod articol: 2030867
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2030867
EAN / GTIN 5706915308679
Număr producător 2030867
L-Număr L51190 236

Descriere

Descriere:

  • Tehnologie diamantată revoluționară pentru durabilitate extremă și performanță maximă de lucru
  • Lama poate face 1000 sau mai multe tăieturi și durează de 30 de ori mai mult decât discurile de debitat cu liant subțire*
  • Lama este bătută cu diamante și nu se va diminua, adâncimea de tăiere rămâne neschimbată pe toată durata sa de viață
  • Are un suport din oțel solid mai puternic pentru a elimina pe cât posibil riscul de rupere
  • LENOX METALMAX™ lucrează cu mai puțin miros și praf, deoarece discul nu se uzează ca și abrazivii lipiți. Doar materialul tăiat dezvoltă scântei vizibile
  • Funcționează într-o gamă largă de materiale, inclusiv oțel, oțel inoxidabil, fontă, armături, tablă, aluminiu și metale neferoase
  • *Performanța medie a MetalMax™ față de un disc de debitare de 115 x 1 mm cu abraziv de alumină lipită în tub de oțel carbon de 25 mm

Conţinut:

1 bucată