• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamanttrennscheibe MetalMax 150 mm X 1,3 mm

Artikel-Nr.: 2030867
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2030867
EAN / GTIN 5706915308679
Herstellernummer 2030867
L-Nummer L51190 236
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bahnbrechende Diamanttechnologie für extreme Dauerhaftigkeit und maximale Arbeitsleistung
  • Das Blatt kann 1000 oder mehr Schnitte durchführen und hält 30 mal so lange wie dünn gebundene Trennscheiben*
  • Das Blatt ist diamantbesetzt und wird nicht kleiner, die Schnitttiefe bleibt während der gesamten Lebensdauer unverändert
  • Hat einen stärkeren Träger aus massivem Stahl, um eine Bruchgefahr weitestgehend auszuschließen
  • LENOX METALMAX™ arbeitet geruchs- und staubärmer, da sich die Scheibe nicht abnutzt wie gebundene Schleifmittel. Nur das geschnittene Material entwickelt sichtbare Funken
  • Funktioniert in einer Vielzahl von Materialien wie etwa Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle
  • *Durchschnittliche Leistung der MetalMax™ gegenüber einer 115 x 1 mm Trennscheibe mit gebundenem Aluminiumoxid-Schleifmittel in 25 mm Rohr aus Kohlenstoffstahl

Inhalt:

1 Stück