Gyémánt vágótárcsa 150 mm X 1,3 mm

Cikkszám: 2030867
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2030867
EAN / GTIN 5706915308679
Gyártó száma 2030867
L-szám L51190 236
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • Áttörő gyémánttechnológia a rendkívüli tartósságért és a maximális munkateljesítményért
  • A penge 1000 vagy több vágásra képes, és 30-szor tovább bírja, mint a vékony kötésű vágókorongok*
  • A penge gyémántcsiszolt, és nem fogyatkozik, a vágásmélység az élettartama alatt változatlan marad
  • Egy erősebb, tömör acél hátlappal rendelkezik, hogy a törésveszélyt a lehető legnagyobb mértékben kiküszöbölje
  • A LENOX METALMAX™ kevesebb szaggal és porral dolgozik, mivel a tárcsa nem kopik, mint a kötött csiszolóanyagok. Csak a vágott anyagon alakulnak ki látható szikrák
  • Az anyagok széles skáláján dolgozik, beleértve az acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, betonacélt, fémlemezt, alumíniumot és színesfémeket
  • *A MetalMax™ átlagos teljesítménye egy 115 x 1 mm-es vágókorongon, 25 mm-es szénacélcsőben, kötött timföldes csiszolóanyaggal

Tartalma:

1 darab