• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

GARANT Master INOX M Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol.: 202989 16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 202989 16
EAN / GTIN 4062406245092
Număr producător 202989 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilități excepționale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oțeluri inoxidabile. Poate fi utilizată la viteze de aşchiere mari, de ex. în oțelurile Duplex.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203009.