GARANT Master INOX M HM-fräs HPC / TPC 16 mm

Art-nr: 202989 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning; 0,1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 36 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 42 mm
Friställningsdiameter D1 15,5 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,09 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202989 16
EAN/GTIN 4062406245092

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Kan användas med höga skärhastigheter, t.ex. i duplexstål.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 203009.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen